{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Vestuário refletor Blakläder | |
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 100% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 200 g/m2 | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
Branquear | não utilizar lixívia | |
Limpeza química | não limpar a seco | |
Secar | Não secar no tambor | |
Passar | não passar a ferro | |
Cor | amarelo/azul marinho | |
Tamanho unissexo | S | |
Norma | EN ISO 20471; EN 343 | |
Tipo de produto | Casaco refletor |
Número do artigo | 091745 S | |
EAN/GTIN | 7330509288504 | |
Número do fabricante | 483719773389S |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Casaco funcional refletor S
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
156,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
166 peças em stock
53,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
451 peças em stock
53,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | amarelo/azul marinho | cor de laranja/cinzento | amarelo/cinzento |
Gramatura do material/densidade do tecido | 200 g/m2 | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Tamanho unissexo | S | S | S |
Composição do tecido | 100% poliéster | 100% poliéster | 100% poliéster |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | Roupa de cor a 40 °C | Roupa de cor a 40 °C |
Tipo de produto | Casaco refletor | Casaco refletor | Casaco refletor |