T-shirt refletora M

N.º do artigo: 091736 M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 100% poliéster
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 155
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100; Norma UV 801
  • Lavar: Roupa de cor a 40 °C
  • Norma: EN ISO 20471

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Vestuário refletor Blakläder
Género Unissexo
Composição do tecido 100% poliéster
Gramatura do material/densidade do tecido 155 g/m2
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100; Norma UV 801
Lavar Roupa de cor a 40 °C
Cor azul marinho/amarelo
Tamanho unissexo M
Norma EN ISO 20471
Tipo de produto Camisola refletora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091736 M
EAN/GTIN 7330509466537
Número do fabricante 333710518933M

Descrição

Ejecución:

T-shirt High Vis de acabamento de elevada qualidade que evita odores desagradáveis devido ao tratamento antiodores. Proteção UV.
Com elementos refletores extensíveis e respiráveis para um maior conforto. Excelente transferência da humidade.

Norma:

Certificada conforme EN 13758-2 UPF40+.
Certificada conforme EN ISO 20471, Classe 1.

Nota:

Vestuário de alta visibilidade Blakläder da categoria D para certificação combinada.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


T-shirt refletora  M

T-shirt refletora M

sob pedido
Em stock
9 peças em stock
59,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
248 peças em stock
23,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
541 peças em stock
28,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
406 peças em stock
32,76 €
29,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Cor azul marinho/amarelo cinzento/amarelo amarelo amarelo
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100; Norma UV 801 Norma UV 801 Norma UV 801 Norma UV 801
Gramatura do material/densidade do tecido 155 g/m2 155 g/m2 185 g/m2 185 g/m2
Norma EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471
Composição do tecido 100% poliéster 100% poliéster 55% algodão; 45% poliéster 55% algodão; 45% poliéster
Lavar Roupa de cor a 40 °C Roupa de cor a 60 °C Roupa de cor a 60 °C Roupa de cor a 60 °C
Tipo de produto Camisola refletora Camisola refletora Camisola refletora Camisola refletora

Da mesma série "Vestuário refletor Blakläder" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta