{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 39% algodão; 60% modacrílico; 1% fibra especial | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 210 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas; EN 14116 | |
Cor | azul marinho | |
Tamanho unissexo | S | |
antiestático | sim | |
Tipo de produto | Camisola ignífuga |
Número do artigo |
091534 S
Copiar |
|
EAN/GTIN |
7330509726426
Copiar |
|
Número do fabricante |
348217378900S
Copiar |
|
Fabricante | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |