T-shirt retardadora de chama L

N.º do artigo: 091534 L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 39% algodão; 60% modacrílico; 1% fibra especial
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 210
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Lavar: Roupa de cor a 40 °C
  • Vestuário conforme: DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas; EN 14116

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Unissexo
Composição do tecido 39% algodão; 60% modacrílico; 1% fibra especial
Gramatura do material/densidade do tecido 210 g/m2
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Lavar Roupa de cor a 40 °C
Vestuário conforme DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas; EN 14116
Cor azul marinho
Tamanho unissexo L
antiestático sim
Tipo de produto Camisola ignífuga

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091534 L
EAN/GTIN 7330509726402
Número do fabricante 348217378900L

Descrição

Ejecución:

T-shirt agradavelmente macia e retardadora de chama de gola redonda. Com confortável material Single Jersey em mistura de algodão e modacrílico. Costuras reforçadas no pescoço e nos ombros.

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 14116, index 3

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta