{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 39% algodão; 60% modacrílico; 1% fibra especial | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 210 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas; EN 14116 | |
Cor | azul marinho | |
Tamanho unissexo | 3XL | |
antiestático | sim | |
Tipo de produto | Camisola ignífuga |
Número do artigo | 091534 3XL | |
EAN/GTIN | 7330509726464 | |
Número do fabricante | 348217378900XXXL |