{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga WLL SF 5:1 | 17 t | |
Capacidade de carga WLL SF 4:1 | 20 t | |
⌀ da rosca | M48×5 | |
Comprimento da rosca L | 68 mm | |
Tamanho da chave de sextavado interior S | 19 mm | |
Altura da cabeça do parafuso A | 79 mm | |
Altura da nervura central B | 38 mm | |
⌀ da cabeça do parafuso C | 90 mm | |
Distância do olhal da nervura central D | 125 mm | |
Alcance do olhal E | 91 mm | |
Espessura do olhal F | 182 mm | |
Largura do olhal de elevação giratório G | 45 mm | |
Tipo de produto | Grillete de suspensión |
Número do artigo | 086453 M48X5 | |
EAN/GTIN | 2050001949240 | |
Número do fabricante | DSS M 48 UP |