{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga WLL SF 5:1 | 14,5 t | |
Capacidade de carga WLL SF 4:1 | 16 t | |
⌀ da rosca | M45×4,5 | |
Comprimento da rosca L | 63 mm | |
Tamanho da chave de sextavado interior S | 19 mm | |
Altura da cabeça do parafuso A | 61 mm | |
Altura da nervura central B | 31 mm | |
⌀ da cabeça do parafuso C | 70 mm | |
Distância do olhal da nervura central D | 104 mm | |
Alcance do olhal E | 73 mm | |
Espessura do olhal F | 149 mm | |
Largura do olhal de elevação giratório G | 33 mm | |
Tipo de produto | Grillete de suspensión |
Número do artigo | 086453 M45X4,5 | |
EAN/GTIN | 2050001949233 | |
Número do fabricante | DSS M 45 UP |