Anel de elevação DSS M30X3,5

N.º do artigo: 086453 M30X3,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da rosca Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga WLL SF 5:1 7,7 t
Capacidade de carga WLL SF 4:1 8,5 t
⌀ da rosca M30×3,5
Comprimento da rosca L 45 mm
Tamanho da chave de sextavado interior S 19 mm
Altura da cabeça do parafuso A 61 mm
Altura da nervura central B 31 mm
⌀ da cabeça do parafuso C 70 mm
Distância do olhal da nervura central D 104 mm
Alcance do olhal E 73 mm
Espessura do olhal F 149 mm
Largura do olhal de elevação giratório G 33 mm
Tipo de produto Grillete de suspensión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086453 M30X3,5
EAN/GTIN 2050001944900
Número do fabricante DSS M 30 UP

Descrição

Ejecución:

Anel de elevação compacto e de alta resistência para enroscar. Rotativo em 360° e orientável em 180°.

Nota:

SF 5:1 = fator de segurança 5.
SF 4:1 = fator de segurança 4.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta