Anel de elevação DSR M6X1

N.º do artigo: 086452 M6X1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da rosca Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga WLL SF 5:1 0,15 t
Capacidade de carga WLL SF 4:1 0,2 t
⌀ da rosca M6×1
Comprimento da rosca L 15 mm
Tamanho da chave de sextavado interior S 8 mm
Altura da cabeça do parafuso A 33 mm
Altura da nervura central B 30 mm
⌀ da cabeça do parafuso C 30 mm
Distância do olhal da nervura central D 38 mm
Alcance do olhal E 27 mm
Espessura do olhal F 14 mm
Largura do olhal de elevação giratório G 53 mm
Tipo de produto Anel de elevação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086452 M6X1
EAN/GTIN 2050001944580
Número do fabricante DSR M 6 UP

Descrição

Ejecución:

Anel de elevação compacto e de alta resistência para enroscar. Rotativo em 360° e orientável em 180°.

Nota:

SF 5:1 = fator de segurança 5.
SF 4:1 = fator de segurança 4.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta