{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga WLL SF 5:1 | 2,3 t | |
Capacidade de carga WLL SF 4:1 | 2,3 t | |
⌀ da rosca | M18×2,5 | |
Comprimento da rosca L | 27 mm | |
Tamanho da chave de sextavado interior S | 8 mm | |
Altura da cabeça do parafuso A | 45 mm | |
Altura da nervura central B | 40 mm | |
⌀ da cabeça do parafuso C | 45 mm | |
Distância do olhal da nervura central D | 53 mm | |
Alcance do olhal E | 38 mm | |
Espessura do olhal F | 17 mm | |
Largura do olhal de elevação giratório G | 76 mm | |
Tipo de produto | Anel de elevação |
Número do artigo | 086452 M18X2,5 | |
EAN/GTIN | 2050001949073 | |
Número do fabricante | DSR M 18 UP |