{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga WLL SF 5:1 | 4,4 t | |
Capacidade de carga WLL SF 4:1 | 5,5 t | |
⌀ da rosca | M24×3 | |
Comprimento da rosca L | 36 mm | |
Tamanho da chave de sextavado interior S | 14 mm | |
Altura da cabeça do parafuso A | 62 mm | |
Altura da nervura central B | 55 mm | |
⌀ da cabeça do parafuso C | 60 mm | |
Distância do olhal da nervura central D | 83 mm | |
Alcance do olhal E | 55 mm | |
Espessura do olhal F | 25 mm | |
Largura do olhal de elevação giratório G | 115 mm | |
Tipo de produto | Anel de elevação |
Número do artigo | 086452 M24X3 | |
EAN/GTIN | 2050001944870 | |
Número do fabricante | DSR M 24 UP |