{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ D | 80 mm | |
Altura H | 25 mm | |
⌀ da rosca G | M10 | |
Comprimento do parafuso S | 80 mm | |
faixa de nivelamento máxima (compensação de altura Ni) | 15 mm | |
carga máxima estática admissível | 600 daN | |
capacidade de carga máxima | 480 kg | |
capacidade de carga máxima de tornos e retificadoras planas | 220 kg | |
capacidade de carga máxima de fresadoras | 300 kg | |
capacidade de carga máxima de prensas | 450 kg | |
Tipo de produto | Base de colocação antivibrações |
Número do artigo | 086002 480 | |
EAN/GTIN | 4045197349422 | |
Número do fabricante | LM 1-11 / 60015149 | |
Manufacturer | EFFBE GmbH, Hanauer Landstrasse 16, 63628 BAD SODEN-SALMÜNSTER, Deutschland, www.effbe.de |