Base de colocação com compensação de altura LM 1200

N.º do artigo: 086002 1200
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
135 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

capacidade de carga máxima Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ D 120 mm
Altura H 32 mm
⌀ da rosca G M12
Comprimento do parafuso S 90 mm
faixa de nivelamento máxima (compensação de altura Ni) 20 mm
carga máxima estática admissível 2.000 daN
capacidade de carga máxima 1.200 kg
capacidade de carga máxima de tornos e retificadoras planas 420 kg
capacidade de carga máxima de fresadoras 600 kg
capacidade de carga máxima de prensas 1.000 kg
Tipo de produto Base de colocação antivibrações

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086002 1200
EAN/GTIN 4045197349439
Número do fabricante LM 3-33 / 60015174

Descrição

Ejecución:

Sistemas antivibração para máquinas. O desacoplamento de máquinas e equipamentos sensíveis à vibração melhora a segurança e exatidão processual. Os elastómeros usados amortecem os ruídos de estrutura, as vibrações e os choques, e garantem resultados de trabalho ideais com uma exposição reduzida ao ruído. Todos os elementos são montados e nivelados sem esforço.
Elementos de instalação de elastómero/metal num formato compacto com sistema de nivelamento integrado através de parafuso de ajuste central.

Aplicación:

Para a instalação de máquinas sem ancoragem ao solo.

Nota:

Outros elementos para cargas mais elevadas e aplicações especiais estão disponíveis a pedido. Os elementos pneumáticos estão disponíveis na loja online, no n.º 086003 tam. SLM1 − SLM12.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta