{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ D | 160 mm | |
Altura H | 35 mm | |
⌀ da rosca G | M16×1,5 | |
Comprimento do parafuso S | 100 mm | |
faixa de nivelamento máxima (compensação de altura Ni) | 20 mm | |
carga máxima estática admissível | 4.000 daN | |
capacidade de carga máxima | 3.000 kg | |
capacidade de carga máxima de tornos e retificadoras planas | 1.000 kg | |
capacidade de carga máxima de fresadoras | 1.500 kg | |
capacidade de carga máxima de prensas | 2.000 kg | |
Tipo de produto | Base de colocação antivibrações |
Número do artigo | 086002 3000 | |
EAN/GTIN | 4045197349446 | |
Número do fabricante | LM 5-55 / 60015049 |