{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de retenção nominal | 870 N | |
⌀ | 48 mm | |
⌀ do furo | 8,5 mm | |
Altura | 11,5 mm | |
Material do núcleo magnético | Neodímio | |
resistência máxima à temperatura | 80 °C | |
Tipo de produto | Íman plano |
Número do artigo | 085932 48 | |
EAN/GTIN | 2050001849205 | |
Número do fabricante | E1005 |