{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de retenção nominal | 500 N | |
⌀ | 40 mm | |
⌀ do furo | 5,5 mm | |
Altura | 8 mm | |
Material do núcleo magnético | Neodímio | |
resistência máxima à temperatura | 80 °C | |
Tipo de produto | Íman plano |
Número do artigo | 085932 40 | |
EAN/GTIN | 5012095608516 | |
Número do fabricante | E1004 |