{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de retenção nominal | 75 N | |
⌀ | 16 mm | |
⌀ do furo | 3,5 mm | |
Altura | 4,5 mm | |
Material do núcleo magnético | Neodímio | |
resistência máxima à temperatura | 80 °C | |
Tipo de produto | Íman plano |
Número do artigo | 085932 16 | |
EAN/GTIN | 5012095608479 | |
Número do fabricante | E1000 |