{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de retenção nominal | 350 N | |
⌀ | 32 mm | |
Altura | 7 mm | |
Altura com rosca | 15,5 mm | |
Material do núcleo magnético | Neodímio | |
Material da superfície | galvanizado | |
Rosca | M5 | |
Casquilho roscado | sim | |
resistência máxima à temperatura | 80 °C | |
Peso | 48 g | |
Tipo de produto | Íman plano |
Número do artigo | 085924 32 | |
EAN/GTIN | 2050001737786 | |
Número do fabricante | E777 |