{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de retenção nominal | 140 N | |
⌀ | 20 mm | |
Altura | 6 mm | |
Altura com rosca | 13 mm | |
Material do núcleo magnético | Neodímio | |
Material da superfície | galvanizado | |
Rosca | M4 | |
Casquilho roscado | sim | |
resistência máxima à temperatura | 80 °C | |
Peso | 16,5 g | |
Tipo de produto | Íman plano |
Número do artigo | 085924 20 | |
EAN/GTIN | 2050001737762 | |
Número do fabricante | E775 |