{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de retenção nominal | 60 N | |
⌀ | 13 mm | |
Altura | 4,5 mm | |
Altura com rosca | 11,5 mm | |
Material do núcleo magnético | Neodímio | |
Material da superfície | galvanizado | |
Rosca | M3 | |
Casquilho roscado | sim | |
resistência máxima à temperatura | 80 °C | |
Peso | 7,5 g | |
Tipo de produto | Íman plano |
Número do artigo | 085924 13 | |
EAN/GTIN | 2050001737748 | |
Número do fabricante | E773 |