{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de retenção nominal | 13 N | |
⌀ | 8 mm | |
Altura | 4,5 mm | |
Material do núcleo magnético | Neodímio | |
Material da superfície | galvanizado | |
resistência máxima à temperatura | 80 °C | |
Peso | 1,8 g | |
Tipo de produto | Íman plano |
Número do artigo | 085923 8 | |
EAN/GTIN | 2050001737557 | |
Número do fabricante | E761 |