Íman plano sem rosca 10

N.º do artigo: 085923 10
Copiar
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
Força de retenção nominal 25 N
10 mm
Altura 4,5 mm
Material do núcleo magnético Neodímio
Material da superfície galvanizado
resistência máxima à temperatura 80 °C
Peso 2,5 g
Tipo de produto Íman plano

Identificação e classificação

Número do artigo 085923 10
Copiar
EAN/GTIN 2050001737564
Copiar
Número do fabricante E762
Copiar

Descrição

Versão:

  • Resistente a temperaturas até máximo 80 °C.
  • Superfície galvanizada, núcleo magnético de neodímio.
  • Íman plano blindado com 3 a 6 vezes a força de retenção em comparação com ímanes de ferrite dura.

Vantagem:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão, colagem ou fundição.

Descargas e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.