Íman plano sem rosca 6

N.º do artigo: 085923 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
856 peças em stock
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
Força de retenção nominal 5 N
6 mm
Altura 4,5 mm
Material do núcleo magnético Neodímio
Material da superfície galvanizado
resistência máxima à temperatura 80 °C
Peso 1 g
Tipo de produto Íman plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085923 6
EAN/GTIN 2050001735768
Número do fabricante E760

Descrição

Ejecución:

  • Resistente a temperaturas até máximo 80 °C.
  • Superfície galvanizada, núcleo magnético de neodímio.
  • Íman plano blindado com 3 a 6 vezes a força de retenção em comparação com ímanes de ferrite dura.

Aplicación:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão, colagem ou fundição.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta