{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | 116 Profissional | |
⌀ da caixa | 30 mm | |
⌀ do aro | 5 mm | |
Altura interior do aro | 45 mm | |
Material da caixa | Latão | |
Material do aro | Aço, cromado | |
Fecho | com fechos diferentes | |
adequado para sistema de fecho | não | |
indicado para insertos de encaixe | não | |
aro alto | sim | |
aro endurecido | sim | |
Aro de bloqueio duplo | sim | |
com buraco da fechadura oculto | não | |
Mecanismo de fecho | mecanismo de fecho de precisão inoxidável | |
Número de fechaduras | 1 | |
Número de chaves | 2 | |
Tipo de produto | Cadeado |
Número do artigo | 085875 30 | |
EAN/GTIN | 4003482032404 | |
Número do fabricante | 116 HB 30 45 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fechadura de cilindro de precisão com arco alto com fechos diferentes 30
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
18,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 420 peças em stock
5,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de chaves | 2 | 3 |
aro endurecido | sim | sim |
⌀ da caixa | 30 mm | 30 mm |
adequado para sistema de fecho | não | não |
Fecho | com fechos diferentes | com fechos diferentes |
Número de fechaduras | 1 | 1 |
Tipo de produto | Cadeado | Cadeado |