Fechadura de cilindro com fechos diferentes 30

N.º do artigo: 085880 30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 420 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da caixa Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da caixa 30 mm
⌀ do aro 5 mm
Material da caixa Latão
Material do aro Aço, cromado
Fecho com fechos diferentes
adequado para sistema de fecho não
indicado para insertos de encaixe não
aro endurecido sim
Aro de bloqueio duplo sim
com buraco da fechadura oculto não
Mecanismo de fecho mecanismo de fecho de precisão inoxidável
Número de fechaduras 1
Número de chaves 3
Tipo de produto Cadeado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085880 30
EAN/GTIN 4045197442826
Número do fabricante 085880 30

Descrição

Ejecución:

Cadeado com mecanismo de fecho de precisão inoxidável, arco de aço temperado, cromado e com bloqueio duplo.
Corpo de latão maciço.

Función:

Com fechos diferentes significa que a chave só consegue abrir e fechar uma fechadura ou cilindro e é de fabrico único.

Volumen de suministro:

Cadeado com 3 chaves.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta