{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | 116 Profissional | |
⌀ da caixa | 40 mm | |
⌀ do aro | 6 mm | |
Altura interior do aro | 60 mm | |
Material da caixa | Latão | |
Material do aro | Aço, cromado | |
Fecho | com fechos diferentes | |
adequado para sistema de fecho | não | |
indicado para insertos de encaixe | não | |
aro alto | sim | |
aro endurecido | sim | |
Aro de bloqueio duplo | sim | |
com buraco da fechadura oculto | não | |
Mecanismo de fecho | mecanismo de fecho de precisão inoxidável | |
Número de fechaduras | 1 | |
Número de chaves | 2 | |
Tipo de produto | Cadeado |
Número do artigo | 085875 40 | |
EAN/GTIN | 4003482032602 | |
Número do fabricante | 116 HB 40 60 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fechadura de cilindro de precisão com arco alto com fechos diferentes 40
sob pedido
Em stock
320 peças em stock
23,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 467 peças em stock
7,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
aro endurecido | sim | sim |
⌀ do aro | 6 mm | 6 mm |
⌀ da caixa | 40 mm | 40 mm |
adequado para sistema de fecho | não | não |
Fecho | com fechos diferentes | com fechos diferentes |
Material da caixa | Latão | Latão |
Número de fechaduras | 1 | 1 |