{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | 116 Profissional | |
⌀ da caixa | 50 mm | |
⌀ do aro | 8 mm | |
Material da caixa | Latão | |
Material do aro | Aço, cromado | |
Fecho | com fechos iguais | |
adequado para sistema de fecho | não | |
indicado para insertos de encaixe | não | |
aro endurecido | sim | |
Aro de bloqueio duplo | sim | |
Mecanismo de fecho | mecanismo de fecho de precisão inoxidável | |
Número de fechaduras | 1 | |
Número de chaves | 2 | |
Tipo de produto | Cadeado |
Número do artigo | 085870 50 | |
EAN/GTIN | 4003482443125 | |
Número do fabricante | 116/50 GL.Z1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fechadura de cilindro de precisão com fechos iguais 50
sob pedido
Em stock
112 peças em stock
24,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 991 peças em stock
11,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
937 peças em stock
19,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de chaves | 2 | 3 | 3 |
aro endurecido | sim | sim | sim |
⌀ do aro | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ da caixa | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
adequado para sistema de fecho | não | não | não |
Fecho | com fechos iguais | com fechos diferentes | com fechos diferentes |
Número de fechaduras | 1 | 1 | 1 |