{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | 116 Profissional | |
⌀ da caixa | 40 mm | |
⌀ do aro | 6 mm | |
Material da caixa | Latão | |
Material do aro | Aço, cromado | |
Fecho | com fechos iguais | |
adequado para sistema de fecho | não | |
indicado para insertos de encaixe | não | |
aro endurecido | sim | |
Aro de bloqueio duplo | sim | |
Mecanismo de fecho | mecanismo de fecho de precisão inoxidável | |
Número de fechaduras | 1 | |
Número de chaves | 2 | |
Tipo de produto | Cadeado |
Número do artigo | 085870 40 | |
EAN/GTIN | 4003482442128 | |
Número do fabricante | 116/40 GL.Z1 |