{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de fechadura | Cadeado de combinação eletrónica | |
Altura exterior | 528 mm | |
Largura exterior | 435 mm | |
Profundidade exterior | 382 mm | |
Altura interior | 440 mm | |
Largura interior | 350 mm | |
Profundidade interior | 292 mm | |
Índice | 45,3 l | |
Peso | 49 kg | |
Tipo de produto | Cofre |
Número do artigo | 085802 C340E | |
EAN/GTIN | 4003482411704 | |
Número do fabricante | 41170 |