{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de fechadura | Cadeado de combinação eletrónica | |
Altura exterior | 278 mm | |
Largura exterior | 402 mm | |
Profundidade exterior | 376 mm | |
Altura interior | 209 mm | |
Largura interior | 336 mm | |
Profundidade interior | 294 mm | |
Índice | 20,6 l | |
Peso | 30 kg | |
Tipo de produto | Cofre |
Número do artigo | 085802 C310E | |
EAN/GTIN | 4003482411506 | |
Número do fabricante | 41150 |