Cofre para móvel CityLine C310K

N.º do artigo: 085802 C310K
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de fechadura Fechadura de palhetão duplo de alta segurança
Altura exterior 278 mm
Largura exterior 402 mm
Profundidade exterior 376 mm
Altura interior 209 mm
Largura interior 336 mm
Profundidade interior 294 mm
Índice 20,6 l
Peso 30 kg
Tipo de produto Cofre

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085802 C310K
EAN/GTIN 4003482411407
Número do fabricante 41140

Descrição

Ejecución:

Cofre para instalação em móveis CityLine, nível de segurança B conforme VDMA 24992 (1995) com a profundidade de pasta A4. Corpo de parede dupla com porta de parede dupla. Material de proteção contra incêndios conforme a norma DIN 4102-A1, testado pelo VdS, com certificação ECB EN 1300 classe B.
Travamento forte mediante pernos redondos. Prateleira removível.
Com fechadura de palhetão duplo de segurança.

Aplicación:

Para montagem na parede e/ou fixação ao chão.

Nota:

Outros cofres de diferentes tamanhos e níveis de segurança estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta