{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cor da caneta | branco | |
largura máxima do traço | 4 mm | |
largura mínima do traço | 2 mm | |
de secagem rápida | sim | |
resistente a raios UV | sim | |
à prova de água | sim | |
Designação do fabricante | Marcador de pintura 750 | |
Marcação de substância perigosa | GHS02: Chama; GHS07: Ponto de exclamação; GHS08: Perigo para a saúde; GHS09: Ambiente | |
Tipo de produto | Marcador de pintura |
Número do artigo |
085167 W
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4004764018642
Copiar |
|
Número do fabricante |
4-750049
Copiar |
|
Fabricante | edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com |