Marcador de pintura 750, Cor da letra: BL

N.º do artigo: 085167 BL
Copiar
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
Preço para 10 Peça: 38,50 €
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor da letra Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Marcação de substância perigosa: GHS02: Chama; GHS07: Ponto de exclamação; GHS08: Perigo para a saúde; GHS09: Ambiente

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor da caneta preto
largura máxima do traço 4 mm
largura mínima do traço 2 mm
de secagem rápida sim
resistente a raios UV sim
à prova de água sim
Designação do fabricante Marcador de pintura 750
Marcação de substância perigosa GHS02: Chama; GHS07: Ponto de exclamação; GHS08: Perigo para a saúde; GHS09: Ambiente
Tipo de produto Marcador de pintura

Identificação e classificação

Número do artigo 085167 BL
Copiar
EAN/GTIN 4004764018505
Copiar
Número do fabricante 4-750001
Copiar
Fabricante edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Descrição

Versão:

Tinta inodora, ponta redonda. Resistente aos raios UV e à água.
Para marcações de 2 - 4 mm de largura.

Vantagem:

Para marcação, mesmo em superfícies escuras e limpas.
Marcações altamente opacas em superfícies escuras e lisas com tinta resistente a solventes e ao calor. Resistente ao calor até 400 °C (branco até 1000 °C).

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person