{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cor da caneta | vermelho | |
largura máxima do traço | 4 mm | |
largura mínima do traço | 2 mm | |
de secagem rápida | sim | |
resistente a raios UV | sim | |
à prova de água | sim | |
Designação do fabricante | Marcador de pintura 750 | |
Marcação de substância perigosa | GHS02: Chama; GHS07: Ponto de exclamação; GHS08: Perigo para a saúde; GHS09: Ambiente | |
Tipo de produto | Marcador de pintura |
Número do artigo | 085167 R | |
EAN/GTIN | 4004764018512 | |
Número do fabricante | 4-750002 | |
Fabricante | edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com |