Artigo alternativo:

Produto para preenchimento de folga 648_DIER

N.º do artigo: 083341 648_DIER
(137,48 € / 100 Millilitre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

ID do fabricante Preço unitário com IVA
  • Marcação de substância perigosa: GHS05: Efeito corrosivo; GHS07: Ponto de exclamação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 648
Base química Metacrilato de uretano
Viscosidade dinâmica 450 mPas - 550 mPas
Densidade 1,1 g/cm³
Forma líquido
ponto de inflamação 93,3 °C
Temperatura da área de aplicação -75 °C - 180 °C
Fixação natural após 10 min
Resistência funcional após 3 h
Propriedades fluorescente sob efeito de luz UV; com tolerância a óleos
indicado para material Aço
indicado para área de utilização Preenchimento de juntas; União de folga ou de ajuste forçado
medida máxima da folga 0,15 mm
Classe de resistência altamente resistente
binário de arranque mínimo 29 Nm
Desmontagem apenas com aquecimento
Cor verde
Quantidade de enchimento 50 ml
Temperatura de armazenamento 8 °C - 21 °C
Validade a partir da data de produção 24 Monatmês
Marcação de substância perigosa GHS05: Efeito corrosivo; GHS07: Ponto de exclamação
Tipo de produto Produto para preenchimento de folga

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083341 648_DIER
EAN/GTIN 2050001948830
Número do fabricante 791505

Descrição

Ejecución:

Ao utilizar uniões como técnica de produção, duas ou mais peças são ligadas de forma coesa. Ao utilizar a cola, a superfície de união completa é usada para uma ligação firme. Permite uma elevada transmissão de força e cargas dinâmicas (alta resistência ao cisalhamento).

Aplicación:

Produto para preenchimento de folgas universal, grande resistência a temperaturas. Preferencial para rolamentos, eixos, etc.

Nota:

Pré-tratar as superfícies primeiro com os produtos de limpeza universais n.º 083391 e n.º 083392.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta