{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Base química | Metacrilato | |
Viscosidade dinâmica | 400 mPas - 700 mPas | |
Densidade | 1,1 g/cm³ | |
Forma | líquido | |
ponto de inflamação | 100 °C | |
Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 180 °C | |
Fixação natural após | 5 min - 15 min | |
Resistência funcional após | 3 h - 6 h | |
Propriedades | fluorescente sob efeito de luz UV; de cura rápida | |
Sustentabilidade | GARANT GreenPlus | |
indicado para material | Metal | |
indicado para área de utilização | Preenchimento de juntas; Vedação de roscas | |
para tamanho de rosca M até | M20 | |
medida máxima da folga | 0,2 mm | |
Classe de resistência | altamente resistente | |
binário de arranque mínimo | 40 Nm | |
Cor | verde | |
Quantidade de enchimento | 50 ml | |
Temperatura de armazenamento | 5 °C - 23 °C | |
Validade a partir da data de produção | 24 Monatmês | |
Série | GreenPlus | |
Tipo de produto | Produto para preenchimento de folga |
Número do artigo | 088070 50 | |
EAN/GTIN | 4062406423599 | |
Número do fabricante | 088070 50 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Preenchimento de juntas 6GP48 50
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
|
|
Base química | Metacrilato | Metacrilato |
indicado para área de utilização | Preenchimento de juntas; Vedação de roscas | Preenchimento de juntas; Vedação de roscas |
medida máxima da folga | 0,2 mm | 0,25 mm |
Propriedades | fluorescente sob efeito de luz UV; de cura rápida | fluorescente sob efeito de luz UV; de cura rápida |
Validade a partir da data de produção | 24 Monatmês | 24 Monatmês |
Fixação natural após | 5 min - 15 min | 5 min - 15 min |
binário de arranque mínimo | 40 Nm | 40 Nm |