{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | LOCTITE 648 | |
Base química | Metacrilato de uretano | |
Viscosidade dinâmica | 450 mPas - 550 mPas | |
Densidade | 1,1 g/cm³ | |
Forma | líquido | |
ponto de inflamação | 93,3 °C | |
Temperatura da área de aplicação | -75 °C - 180 °C | |
Fixação natural após | 10 min | |
Resistência funcional após | 3 h | |
Propriedades | fluorescente sob efeito de luz UV; com tolerância a óleos | |
indicado para material | Aço | |
indicado para área de utilização | Preenchimento de juntas; União de folga ou de ajuste forçado | |
medida máxima da folga | 0,15 mm | |
Classe de resistência | altamente resistente | |
binário de arranque mínimo | 29 Nm | |
Desmontagem | apenas com aquecimento | |
Cor | verde | |
Quantidade de enchimento | 50 ml | |
Temperatura de armazenamento | 8 °C - 21 °C | |
Validade a partir da data de produção | 24 Monatmês | |
Marcação de substância perigosa | GHS05: Efeito corrosivo; GHS07: Ponto de exclamação | |
Tipo de produto | Produto para preenchimento de folga |
Número do artigo | 083341 648 | |
EAN/GTIN | 5010266006659 | |
Número do fabricante | 1804416 |