{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | LOCTITE 574 | |
Base química | Éster de dimetacrilato | |
Viscosidade dinâmica | 23.000 mPas | |
Densidade | 1,15 g/cm³ | |
Forma | pastoso | |
ponto de inflamação | 93,3 °C | |
Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 150 °C | |
Fixação natural após | 30 min | |
Resistência funcional após | 6 h | |
Propriedades | fluorescente sob efeito de luz UV; resistente a óleo; resistente à água; resistente a glicol | |
indicado para material | Metal | |
indicado para área de utilização | Vedante de superfícies | |
medida máxima da folga | 0,25 mm | |
Classe de resistência | de resistência média | |
binário de arranque mínimo | 6 Nm | |
Cor | laranja | |
Quantidade de enchimento | 50 ml | |
Temperatura de armazenamento | 8 °C - 21 °C | |
Validade a partir da data de produção | 24 Monatmês | |
Marcação de substância perigosa | GHS07: Ponto de exclamação | |
Tipo de produto | Produto de vedação |
Número do artigo | 083331 574 | |
EAN/GTIN | 4058093008973 | |
Número do fabricante | 791429 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vedante de superfícies 574
sob pedido
Em stock
268 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
126,77 €
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
126,77 €
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
|
|
Densidade | 1,15 g/cm³ | 1,11 g/cm³ | 1,09 g/cm³ | 1,11 g/cm³ | 1,09 g/cm³ |
Cor | laranja | verde | laranja | verde | laranja |
Classe de resistência | de resistência média | de resistência média | de resistência média | de resistência média | de resistência média |
Forma | pastoso | líquido | líquido | líquido | líquido |
Resistência funcional após | 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 150 °C | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C |
ponto de inflamação | 93,3 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |