{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | LOCTITE 5970 | |
Base química | Silicone alcoxi | |
Densidade | 1,4 g/cm³ | |
Forma | pastoso | |
ponto de inflamação | 100 °C | |
Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 200 °C | |
Resistência funcional após | 12 h | |
Propriedades | resistente a óleo; resistente a vibrações | |
indicado para material | Metal; Plástico | |
indicado para área de utilização | União flangeada | |
medida máxima da folga | 0,25 mm | |
Classe de resistência | de resistência reduzida | |
binário de arranque mínimo | 7 Nm | |
Cor | preto | |
Quantidade de enchimento | 50 ml | |
Temperatura de armazenamento | 8 °C - 21 °C | |
Validade a partir da data de produção | 12 Monatmês | |
Tipo de produto | Produto de vedação |
Número do artigo | 083331 5970 | |
EAN/GTIN | 4058093009062 | |
Número do fabricante | 1811340 |