{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Base química | anaerobic methacrylate | |
Viscosidade dinâmica | 35.000 mPas - 60.000 mPas | |
Densidade | 1,11 g/cm³ | |
Forma | líquido | |
ponto de inflamação | 100 °C | |
Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 180 °C | |
Fixação natural após | 5 min - 15 min | |
Resistência funcional após | 3 h - 6 h | |
Propriedades | fluorescente sob efeito de luz UV; resistente a óleo; resistente à água | |
Sustentabilidade | GARANT GreenPlus | |
indicado para material | Metal | |
indicado para área de utilização | Vedante de superfícies; União flangeada | |
medida máxima da folga | 0,2 mm | |
Classe de resistência | de resistência média | |
binário de arranque mínimo | 10 Nm - 20 Nm | |
Cor | verde | |
Quantidade de enchimento | 250 ml | |
Temperatura de armazenamento | 5 °C - 23 °C | |
Validade a partir da data de produção | 24 Monatmês | |
Série | GreenPlus | |
Tipo de produto | Produto de vedação |
Número do artigo | 088068 250 | |
EAN/GTIN | 4062406423568 | |
Número do fabricante | 088068 250 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Vedante de superfícies 5GP73, Índice: 250ml
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
126,77 €
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
126,77 €
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
|
|
Densidade | 1,11 g/cm³ | 1,11 g/cm³ | 1,09 g/cm³ | 1,09 g/cm³ |
Cor | verde | verde | laranja | laranja |
Classe de resistência | de resistência média | de resistência média | de resistência média | de resistência média |
Forma | líquido | líquido | líquido | líquido |
Resistência funcional após | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C |
ponto de inflamação | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |