{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | Frasco pulverizador | |
Sustentabilidade | GARANT GreenPlus | |
Índice | 0,5 l | |
Cor | transparente | |
Forma | líquido | |
Densidade | 1,01 g/cm³ | |
Ponto de ebulição | 100 °C | |
valor pH | 9 | |
Temperatura de armazenamento | 2 °C - 35 °C | |
Série | GreenPlus | |
Tipo de produto | Produto de limpeza universal |
Número do artigo | 088001 500 | |
EAN/GTIN | 4062406400866 | |
Número do fabricante | 088001 500 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500
sob pedido
Em stock
895 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
584 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
858 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 626 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
512 peças em stock
|
|
Densidade | 1,01 g/cm³ | 1,04 g/cm³ | 0,99 g/cm³ | 1,007 g/cm³ | 0,94 g/cm³ |
Versão | Frasco pulverizador | Frasco pulverizador | Frasco pulverizador | Frasco pulverizador | Frasco pulverizador |
Cor | transparente | transparente | transparente | transparente | branco |
Índice | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l |
Ponto de ebulição | 100 °C | 100 °C | 80 °C | 100 °C | 100 °C |
Tipo de produto | Produto de limpeza universal | Produto de limpeza universal | Produto de limpeza universal | Produto de limpeza universal | Produto de limpeza universal |
valor pH | 9 | 2,2 | 11,4 | 10,5 - 11 | 11,4 |