{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | LOCTITE 243 | |
Base química | Éster de dimetacrilato | |
Viscosidade dinâmica | 1.300 mPas - 3.000 mPas | |
Densidade | 1,15 g/cm³ | |
Forma | líquido | |
ponto de inflamação | 93 °C | |
Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 180 °C | |
Fixação natural após | 10 min | |
Resistência funcional após | 2 h | |
Propriedades | tixotrópico; fluorescente sob efeito de luz UV; vedante; com tolerância a óleos; resistente a vibrações; impede a gripagem | |
indicado para material | Metal | |
indicado para área de utilização | Cola para parafusos; Preenchimento de juntas; de uso universal | |
para tamanho de rosca M até | M36 | |
Classe de resistência | de resistência média | |
binário de arranque mínimo | 26 Nm | |
Desmontagem | com ferramenta normal | |
Cor | azul | |
Quantidade de enchimento | 50 ml | |
Temperatura de armazenamento | 8 °C - 21 °C | |
Validade a partir da data de produção | 24 Monatmês | |
Marcação de substância perigosa | GHS07: Ponto de exclamação | |
Tipo de produto | Cola para parafusos |
Número do artigo | 083301 243_EGFD | |
EAN/GTIN | 5010266000688 | |
Número do fabricante | 1335884 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cola para parafusos 243_EGFD
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
|
|
Desmontagem | com ferramenta normal | com ferramenta normal |
Propriedades | tixotrópico; fluorescente sob efeito de luz UV; vedante; com tolerância a óleos; resistente a vibrações; impede a gripagem | fluorescente sob efeito de luz UV; vedante; resistente a vibrações |
Classe de resistência | de resistência média | de resistência média |
Forma | líquido | líquido |
Fixação natural após | 10 min | 5 min - 15 min |
Viscosidade dinâmica | 1.300 mPas - 3.000 mPas | 1.500 mPas - 4.000 mPas |
ponto de inflamação | 93 °C | 100 °C |