Cola para parafusos 243

N.º do artigo: 083301 243
Desconto
62,28 €
(90,40 € / 100 Millilitre)
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
802 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do fabricante Preço unitário com IVA
  • Marcação de substância perigosa: GHS07: Signo de exclamación

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante LOCTITE 243
Base química Dimetacrilato
Viscosidade dinâmica 1.300 mPas - 3.000 mPas
Densidade 1,15 g/cm³
Forma líquido
ponto de inflamação 93 °C
Temperatura da área de aplicação -55 °C - 180 °C
Fixação natural após 10 min
Resistência funcional após 2 h
Propriedades tixotrópico; fluorescente bajo luz UVA; estanco; resistente al aceite; resistente a las vibraciones; evita que se agarrote
indicado para material Metal
indicado para área de utilização Fijador de roscas; Unión de ensamblaje; aplicación versátil
para tamanho de rosca M até M36
Classe de resistência resistencia media
binário de arranque mínimo 26 Nm
Desmontagem con herramienta normal
Cor azul
Quantidade de enchimento 50 ml
Temperatura de armazenamento 8 °C - 21 °C
Validade a partir da data de produção 24 Monatmês
Marcação de substância perigosa GHS07: Signo de exclamación
Tipo de produto Cola para parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083301 243
EAN/GTIN 4058093009000
Número do fabricante 791424

Descrição

Versão:

Cola líquida para parafusos.
A utilização de colas para parafusos impede a libertação e o afrouxamento indesejados das uniões roscadas. As colas anaeróbicas monocomponentes são adequadas para todos os tipos e formas de roscas. Sela as uniões roscadas. Impede a gripagem de forma fiável.

Vantagem:

Resistência reduzida – fácil de remover com ferramentas normais.
Resistência média – ainda é possível remover com ferramentas normais.
Alta resistência – só é possível remover com ferramentas especiais ou aquecimento (>150 °C).
Resistência média, serve como cola para parafusos e vedante, em simultâneo.

Nota:

Limpar as peças roscadas com o produto de limpeza universal n.º 083391 e 083392 antes de aplicar a cola para parafusos. Manuseamento rápido e fácil para garrafas de 50 ml com n.º 083344 tam. 50.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta