{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | LOCTITE 270 | |
Base química | Éster de dimetacrilato | |
Viscosidade dinâmica | 400 mPas - 600 mPas | |
Densidade | 1,1 g/cm³ | |
Forma | líquido | |
ponto de inflamação | 110 °C | |
Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 180 °C | |
Fixação natural após | 10 min | |
Resistência funcional após | 3 h | |
Propriedades | fluorescente sob efeito de luz UV; vedante; com tolerância a óleos; resistente a vibrações; impede a gripagem | |
indicado para material | Metal | |
indicado para área de utilização | Cola para parafusos; Preenchimento de juntas; de uso universal | |
para tamanho de rosca M até | M20 | |
Classe de resistência | altamente resistente | |
binário de arranque mínimo | 33 Nm | |
Desmontagem | pesado | |
Cor | verde | |
Quantidade de enchimento | 50 ml | |
Temperatura de armazenamento | 8 °C - 21 °C | |
Validade a partir da data de produção | 29 Monatmês | |
Marcação de substância perigosa | GHS07: Ponto de exclamação; GHS09: Ambiente | |
Tipo de produto | Cola para parafusos |
Número do artigo |
083301 270
Copiar |
|
EAN/GTIN |
5010266270418
Copiar |
|
Número do fabricante |
791425
Copiar |
|
Fabricante | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |