{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento do cesto de encaixe | 280 mm | |
Largura do cesto de encaixe | 250 mm | |
Altura do cesto de encaixe | 115 mm | |
Capacidade volumétrica do cesto de encaixe | 18 l | |
capacidade de carga máxima | 8 kg | |
Tipo de produto | Cesto insertable |
Número do artigo | 082101 18 | |
EAN/GTIN | 4250004100091 |