Cesto de encaixe Select, Tipo: 30

N.º do artigo: 082101 30
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento do cesto de encaixe 455 mm
Largura do cesto de encaixe 250 mm
Altura do cesto de encaixe 110 mm
Capacidade volumétrica do cesto de encaixe 30 l
capacidade de carga máxima 10 kg
Tipo de produto Cesto de encaixe

Números de identificação e classificações

Número do artigo 082101 30
EAN/GTIN 4250004100107
Manufacturer Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descrição

Versão:

De aço inoxidável (n.º de material. 1.4301) e com punhos revestidos com Rilsan.

Indicado para:

Aparelho de limpeza por ultrassons n.º 082000 tam. 30 e n.º 082003 tam. 30, aparelho de lavagem n.º 082004 tam. XL, aparelho de secagem n.º 082005 tam. 30.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta