{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento do cesto de encaixe | 195 mm | |
Largura do cesto de encaixe | 105 mm | |
Altura do cesto de encaixe | 50 mm | |
Capacidade volumétrica do cesto de encaixe | 3 l | |
capacidade de carga máxima | 1 kg | |
Tipo de produto | Cesto insertable |
Número do artigo | 082101 3 | |
EAN/GTIN | 4250004100022 |