{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Elma Sink S | |
Volume | 3,9 l | |
Comprimento do aparelho | 305 mm | |
Largura do aparelho | 155 mm | |
Altura do aparelho | 220 mm | |
Comprimento do tanque de depuração | 215 mm | |
Largura do tanque de depuração | 115 mm | |
Altura do tanque de depuração | 220 mm | |
Peso | 2 kg | |
volume de trabalho recomendado | 2,9 l | |
Tipo de produto | Fregadero |
Número do artigo | 082004 S | |
EAN/GTIN | 4250004108288 |