{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Elma Sink L | |
Volume | 17,8 l | |
Comprimento do aparelho | 395 mm | |
Largura do aparelho | 315 mm | |
Altura do aparelho | 325 mm | |
Comprimento do tanque de depuração | 300 mm | |
Largura do tanque de depuração | 270 mm | |
Altura do tanque de depuração | 195 mm | |
Largura da ligação de descarga | 3/8 polegada | |
⌀ interior da mangueira | 12 mm | |
Peso | 4,7 kg | |
volume de trabalho recomendado | 14,2 l | |
Tipo de produto | Fregadero |
Número do artigo | 082004 L | |
EAN/GTIN | 4250004108301 |