{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Elma Sink M | |
Volume | 5,9 l | |
Comprimento do aparelho | 365 mm | |
Largura do aparelho | 170 mm | |
Altura do aparelho | 270 mm | |
Comprimento do tanque de depuração | 280 mm | |
Largura do tanque de depuração | 130 mm | |
Altura do tanque de depuração | 145 mm | |
Peso | 2,8 kg | |
volume de trabalho recomendado | 4,3 l | |
Tipo de produto | Fregadero |
Número do artigo | 082004 M | |
EAN/GTIN | 4250004108295 |